VARIFIX angle brckt 90° 8 slot holes pwr lock HDG
VARIFIX angle brckt 90° 8 slot holes pwr lock HDG
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for monteringsskinne | 41 x 82 mm |
Lengde (L) | 117 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Leglengde (LS) | 47 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 20 mm |
Hullavstand (LA) | 62,5 mm |
Vekt | 662 g |
Overflate | Varmforsinket |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.