VARIFIX angle brckt 90° 4 slot holes pwr lock HDG
VARIFIX angle brckt 90° 4 slot holes pwr lock HDG
Cikksz. 5254004050
EAN 4065233065130
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Hosszúság (L) | 55 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Szárhossz (LS) | 47 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 20 mm |
Furattávolság (LA) | 0 mm |
Tömeg | 325 g |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!