VARIFIX® Winkelverbinder 90° mit 8 Langlöcher, feuerstückverzinkt
VARIFIX Winkelverb 90° 8 Langlöcher Powerknopf TZN
WNKLVERB-PRFL41-90GRD-8LNGLO-PWRKNPF-TZN
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Eckverbindungen, Rahmenkonstruktionen, Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm |
Länge (L) | 117 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Schenkellänge (LS) | 47 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Lochabstand (LA) | 62,5 mm |
Gewicht | 662 g |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!