VARIFIX® Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern für Powerknopf System 41
VARIFIX Winkelverb 90 Grad 4 Langlöcher Powerknopf
WNKLVERB-PRFL41-90GRD-4LANGLO-POWERKNOPF
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Eckverbindungen, Rahmenkonstruktionen, Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen.
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm |
Länge (L) | 55 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Schenkellänge (LS) | 47 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Gewicht | 325 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!