VARIFIX® Winkelverbinder 45° mit 4 Langlöchern
VARIFIX Winkelverbinder 45 Grad 4 Langlöcher
WNKLVERB-PRFL41-45GRD-4LANGLO
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
- Eckverbindungen
- Rahmenkonstruktionen, Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm |
Länge (L) | 55 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Schenkellänge (LS) | 47 mm |
Langlochlänge (LL) | 40 mm |
Langlochbreite (LB) | 15 mm |
Gewicht | 390 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |