Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Winkelverbinder 45° mit 4 Langlöchern

VARIFIX Winkelverbinder 45 Grad 4 Langlöcher
WNKLVERB-PRFL41-45GRD-4LANGLO
VARIFIX

Art.-Nr. 0862005326
EAN 4052712614002
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Rahmenkonstruktionen, Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 62 mm
41 x 44 mm

Länge (L)

55 mm

Dicke (t)

6 mm

Schenkellänge (LS)

47 mm

Langlochlänge (LL)

40 mm

Langlochbreite (LB)

15 mm

Gewicht

390 g

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen