Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Vierkant-Schiebeschlitten Typ GK-2

VARIFIX Schiebeschlitten-Vierkant Typ GK-2
SCHIEBSHLIT-GK2-M12/16

Art.-Nr. 0862700105

EAN 4045727473924

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Vierkant-Schiebeschlitten Typ GK-2

Art.-Nr. 0862700105
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
Leichtlaufender Schiebeschlitten für hohe Lasten
  • Großer Schiebeweg bis 125 mm

  • Variable Rohrschellenanbindung über Gewindestücke/Gewindestangen

  • Auch für Wandbefestigung bei waagerechter und senkrechter Rohrführung geeignet

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlittenlänge (LS)

260 mm

Schlittenbreite (BS)

50 mm

Schlittenhöhe (HS)

50 mm

Materialstärke (t)

5,5 mm

Länge (L)

60 mm

Breite (B)

136 mm

Höhe (H)

104 mm

Schiebelänge (X)

125 mm

Rundlochdurchmesser 1 (RL1)

13,5 mm

Rundlochdurchmesser 2 (RL2)

17 mm

Rundlochdurchmesser 3 (RL3)

13 mm

Lochabstand (LA1)

210 mm

Lochabstand Schlitten (LA2)

105 mm

Zulässige Belastung

7,8 kN

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

2560,000 g

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen