VARIFIX® Vierkant-Schiebeschlitten Typ GK-2
VARIFIX Schiebeschlitten-Vierkant Typ GK-2
SCHIEBSHLIT-GK2-M12/16
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Großer Schiebeweg bis 125 mm
- Variable Rohrschellenanbindung über Gewindestücke/Gewindestangen
- Auch für Wandbefestigung bei waagerechter und senkrechter Rohrführung geeignet
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Schlittenlänge (LS) | 260 mm |
Schlittenbreite (BS) | 50 mm |
Schlittenhöhe (HS) | 50 mm |
Materialstärke (t) | 5,5 mm |
Länge (L) | 60 mm |
Breite (B) | 136 mm |
Höhe (H) | 104 mm |
Schiebelänge (X) | 125 mm |
Rundlochdurchmesser 1 (RL1) | 13,5 mm |
Rundlochdurchmesser 2 (RL2) | 17 mm |
Rundlochdurchmesser 3 (RL3) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 70 mm |
Lochabstand Schlitten (LA2) | 210 mm |
Zulässige Belastung | 7.8 kN |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 2442 g |
Werkstoff | Stahl |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |