VARIFIX U-profil talp, 41/128, n. al.l.,Powerknopf
VARIFIX U-profil talp, 41/128, n. al.l.,Powerknopf
Cikksz. 0862004019
EAN 4056807686561
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tartólemez hossza (L) | 215 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 82 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 8 mm |
Profilhossz (Lp) | 195 mm |
Profil belső szélessége (Bp) | 43 mm |
Profilmagasság (Hp) | 128 mm |
Profilvastagság (tp) | 6 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
2. furatátmérő (RL2) | 24 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 20 mm |
Furattávolság (LA1) | 150 mm |
2. furattávolság (LA2) | 180 mm |
3. furattávolság (LA3) | 60 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 3330 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |