VARIFIX U foot 41/128 lrg base plt
VARIFIX U foot 41/128 lrg base plt
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bæreplatelengde (L) | 210 mm |
Bæreplatebredde (B) | 210 mm |
Bæreplatetykkelse (t) | 8 mm |
Profillengde (Lp) | 195 mm |
Innvendig bredde på profil (Bp) | 43 mm |
Profilhøyde (Hp) | 128 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Hulldiameter (RL) | 13 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 25 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 47 mm |
Lengde på avlangt hull 3 (LL3) | 45 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 13 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 13 mm |
Hullavstand (LA1) | 150 mm |
Hullavstand 2 (LA2) | 180 mm |
Hullavstand 3 (LA3) | 63,5 mm |
Hullavstand 4 (LA4) | 58,5 mm |
Overflate | Galvanisert |
Vekt | 3350 g |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Bærekraft | Ressursbesparende |