VARIFIX® U-Profilfuß 41/128 für Doppelprofile
VARIFIX U-Profilfuß 41/128 große Grundplatte
PRFLFU-(U-PRFL-41/128)-210X210X8
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit großer Grundplatte
Doppelprofil kann von oben eingelegt werden
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
![]() | |
Trägerplattenlänge (L) | 210 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 210 mm |
Trägerplattendicke (t) | 8 mm |
Profillänge (Lp) | 195 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 43 mm |
Profilhöhe (Hp) | 128 mm |
Profilstärke (tp) | 4 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 47 mm |
Langlochlänge 3 (LL3) | 45 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 150 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 180 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 63,5 mm |
Lochabstand 4 (LA4) | 58,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 3350 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |