VARIFIX® U-Profilfuß 41/128 für Doppelprofile
PRFLFU-(U-PRFL-41/128)-210X210X8
Art.-Nr. 0862005294
EAN 4056807240381
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Trägerplattenlänge (L) | 210 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 210 mm |
Trägerplattendicke (t) | 8 mm |
Profillänge (Lp) | 195 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 43 mm |
Profilhöhe (Hp) | 128 mm |
Profilstärke (tp) | 4 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 47 mm |
Langlochlänge 3 (LL3) | 45 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 150 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 180 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 63,5 mm |
Lochabstand 4 (LA4) | 58,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 3350 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |