VARIFIX Trägerklammer Standard Edelstahl A4
TRGKLR-D9MM-A4
Art.-Nr. 0865200002
EAN 4056807257341
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Feststellschraube DIN 933 M10 x 40 mit Ringschneide CP sowie die Kontermutter DIN 439 gewährleisten eine besonders sichere Fixierung und dauerhafte Montage.
- Cradle to Cradle-zertifiziert.
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien.
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB.
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung an Trägern in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau, Akkustikbau, Elektro-, Rohr- und Sanitärinstallationen, Maschinen- und Stahlbau u.a.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Oberfläche | Blank |
Zulässige Belastung | 1 kN |
Klemmhöhe (HK) | 16 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 9 mm |
Länge (L) | 41,5 mm |
Höhe (H) | 38 mm |
Breite (B) | 21 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 173,000 g |
Geeignet für Gewindestangen | M8 |