VARIFIX® Trägerklammer Standard mit Gewindedurchgang
VARIFIX Trägerklammer Standard Gewindedurchgang
TRGKLR-M16
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- VdS-anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen
- FM-Approval (außer M8)
- Mit Sechskant-Stellschraube DIN933/8.8; Schraubenende mit Ringschneide
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulässige Belastung | 5.5 kN |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M16 |
Klemmhöhe (HK) | 29 mm |
Länge (L) | 58 mm |
Höhe (H) | 58 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 339,500 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!