Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Trägerklammer Standard mit Gewindedurchgang

VARIFIX Trägerklammer Standard Gewindedurchgang
TRGKLR-M10
VARIFIX

Art.-Nr. 0862200003
EAN 4024835865371
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
  • VdS-anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen

  • FM-Approval (außer M8)

  • Mit Sechskant-Stellschraube DIN933/8.8; Schraubenende mit Ringschneide


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Verzinkt

Zulässige Belastung

2.5 kN

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M10

Klemmhöhe (HK)

21 mm

Länge (L)

44 mm

Höhe (H)

42 mm

Breite (B)

21,6 mm

Produktgewicht (per Stück)

143,728 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungslasche für Trägerklammer

SILA-TRGKLR-(M8-M12)-VDS

VARIFIX
Geeignet für M8, M10, M12 und M16
x 25 St.