VARIFIX Trägerklammer Kompakt mit Durchgangsloch ohne Gewinde
TRGKLR-COMPACT-D9MM
Art.-Nr. 0862200016
EAN 4045727221990
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vom VdS anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen.
- FM-APPROVED (außer M8).
- Die Sechskant Stellschraube nach DIN 933 - 8.8 mit Ringschneide gewährleistet eine sichere Fixierung und zuverlässigen Halt.
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.
Datenblätter(X)
Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen
![]() | |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulässige Belastung | 1,2 kN |
Klemmhöhe (HK) | 18,7 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 9 mm |
Länge (L) | 38 mm |
Höhe (H) | 37 mm |
Breite (B) | 19 mm |
Klemmbereich max. | 18 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 79,888 g |