VARIFIX® Stützbalken
VARIFIX Stützbalken
STUETZBALKEN-(F.KNSL-SHK)-VARIFIX
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Belastbarkeit von Schienenkonstruktionen/Konsolen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Zum Anbringen als Stützelement über, unter oder neben einer Wandkonsole.
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm |
Länge (L) | 418 mm |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Höhe (H) | 295 mm |
Langlochbreite (LB) | 13 mm |
Langlochlänge (LL) | 50 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Zulässige Belastung | 4.5 kN |
Winkel | 45 Grad |
Gewicht | 955 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Unlegierter Qualitätsstahl, 1.0332 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen |