Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Stirnbefestiger für C-Profile. Edelstahl A4

STIRNBEF-PRFL26/28-A4

Art.-Nr. 0865005140

EAN 4045727713129

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Stirnbefestiger für C-Profile. Edelstahl A4

Art.-Nr. 0865005140
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
Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei leichter Belastung an:


  • Boden

  • Decke

  • Wand

  • In Schächten und Kanälen

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Trägerplattenlänge (L)

120 mm

Trägerplattenbreite (B)

40 mm

Trägerplattendicke (t)

4 mm

Lochabstand Wandbefestigung (LA1)

75 mm

Lochabstand 2 (LA2)

42 mm

Langlochlänge (LL)

20 mm

Langlochbreite (LB)

9 mm

Querstrebendicke (tQ)

4 mm

Querstrebebreite (BQ)

22 mm

Querstrebenlänge (LQ)

77 mm

Nenndurchmesser (G)

8 mm

Gewicht

213 g

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen