Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Spannklemme

VARIFIX Spannklemme Stahl verzinkt
SPNKLE-PRFL-41/86
Spannklemme C-Doppelprofil

Art.-Nr. 0862005101

EAN 4056807244594

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Spannklemme

Art.-Nr. 0862005101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von C-Montageschienen an Stahlträgern ohne Bohren und Schweißen

Sichere Montage


Ausführung mit zwei Löchern



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahlträger verwendet werden.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Montageschiene

41 x 86 mm

Länge (L)

45 mm

Höhe (H)

45 mm

Breite (B)

80 mm

Dicke (t)

6 mm

Riemenlänge (LB)

140 mm

Bügelbreite (BB)

53 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M10

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewicht

383 g

Nenndurchmesser

10 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® C-Montageschiene 41/22

MNTGSHN-C-41/22-ST2,5-6M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 24 m
VARIFIX® C-Montageschiene 36/36

MNTGSHN-C-36/36-ST2,5-6M

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
x 24 m