Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange - SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10X40MM VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange - SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10X40MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ulIFN7M-M-s

VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange - SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10X40MM - 1
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange - SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10X40MM - 2

VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange

SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10X40MM

Art.-Nr. 0862104120

EAN 4050642915947

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 mit Gewindestange

Art.-Nr. 0862104120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Fixiert sich mit einer Vierteldrehung sofort und sicher.

  • Die kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene gewährleistet einen passgenauen Sitz und ermöglicht ein einfaches sowie präzises Ausrichten in der Montageschiene.

  • Die einhändige Montage erleichtert die Installation deutlich und bietet besonders bei Arbeiten auf der Leiter einen spürbaren Komfortgewinn.

  • Alle Systemfix-41-Modelle ermöglichen optimale Abhängungen mit Gewindestangen auch für große Längen.


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Montageanbindung aller Varifix-Montageschienen des 41er Bereichs.


Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung.

Länge (L)

40 mm

Breite (B)

38 mm

Materialstärke (t1)

3 mm

Gewindelänge (LG)

40 mm

Stärke (t2)

8 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M10

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

101 g

Werkstoff Verbindungsteil

POM - Polyoxymethylen

Gewindeart (160)

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen