VARIFIX® Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41
SHNLBEF-SYSTEMFIX-PRFL41-M10
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 1/4 Umdrehung sofort fixiert
Kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene
Passgenauer Sitz in der Montageschiene - Ausrichten in der Schiene möglich
Einhändige Montage möglich
Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter
Bei allen Systemfix-41-Modellen
Abhängungen mit Gewindestangen für große Längen sind möglich
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung
Länge (L) | 38 mm |
Breite (B) | 38 mm |
Materialstärke (t1) | 3 mm |
Stärke (t2) | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M10 |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 61 g |
Werkstoff Verbindungsteil | POM - Polyoxymethylen |
Gewindeart (160) | Metrisches Gewinde |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!