VARIFIX Schienenverbinder für Powerknopf TZN
SHNVERB-PRFL41-(TZN)-POWERKNOPF
Art.-Nr. 5254004080
EAN 4065233065192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Für die Verbindung von 2 Profilen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Länge (L1) | 210 mm |
Breite (B1) | 40 mm |
Dicke (t1) | 6 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 50 mm |
Gewicht | 245 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!