Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Schienenverbinder für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt in geschlossenem Profil

SHNVERB-4D-TZN-LANGLO-PWRKNPF-GESCHL

Art.-Nr. 5254004110

EAN 4065233065215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Schienenverbinder für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt in geschlossenem Profil

Art.-Nr. 5254004110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen

  • Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Montageschiene

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Länge (L1)

120 mm

Länge 2 (L2)

182 mm

Länge 3 (L3)

70 mm

Breite (B1)

0 mm

Profilbreite (BP)

42 mm

Dicke (t1)

6 mm

Langlochlänge (LL)

36 mm

Langlochbreite (LB)

20 mm

Lochabstand (LA1)

54 mm

Lochabstand 2 (LA2)

112 mm

Gewicht

1511 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Oberfläche

Feuerverzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Außenbereich einsetzbar

SHNLBEF-POWERKNOPF-PRFL41-M10-TZN

x 20 St.