VARIFIX® Schienenverbinder für Doppelprofil 41/86
SHNVERB-41/86-0,5M
Art.-Nr. 0862006150
EAN 4056807238982
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Rundlöchern
Angepasst auf die Durchgangslöcher des Doppelprofils
Datenblätter(X)
Verbindung mittels Standardfix
Pro Verbindung sind zwei Schienenverbinder einzusetzen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 86 mm |
Länge (L1) | 500 mm |
Breite (B1) | 70 mm |
Profilhöhe (HP) | 21 mm |
Profilbreite (BP) | 35 mm |
Dicke (t1) | 3 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 18 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Gewicht | 1170 g |
Werkstoff | Baustahl, S320GD, EN 10326 |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |