VARIFIX® Schienenverbinder für Doppelprofil 41/128
SHNVERB-41/128-0,5M
Art.-Nr. 0862006160
EAN 4056807240312
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Rundlöchern
Angepasst auf die Durchgangslöcher des Doppelprofils
Datenblätter(X)
Verbindung mittels Standardfix
Pro Verbindung sind zwei Schienenverbinder einzusetzen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 128 mm |
Länge (L1) | 500 mm |
Breite (B1) | 110 mm |
Profilhöhe (HP) | 21 mm |
Profilbreite (BP) | 77 mm |
Dicke (t1) | 3 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 18 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Gewicht | 1630 g |
Werkstoff | Baustahl, S320GD, EN 10326 |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
