VARIFIX® Schienenverbinder für Powerknopf System 41 feuerstückverzinkt im offenen Profil
SHNVERB-3D-PRFL41-TZN-LANGLO-PWRKNPF-OFF
Art.-Nr. 5254004100
EAN 4065233065208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
- Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Länge (L1) | 106 mm |
Länge 2 (L2) | 70 mm |
Breite (B1) | 47 mm |
Breite 2 (B2) | 47 mm |
Dicke (t1) | 6 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 54 mm |
Gewicht | 760 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!