Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX<SUP>®</SUP> Schienenverbinder für Powerknopf System 41 im offenen Profil - SHNVERB-3D-PRFL41-LANGLO-PWRKNPF-OFF VARIFIX<SUP>®</SUP> Schienenverbinder für Powerknopf System 41 im offenen Profil - SHNVERB-3D-PRFL41-LANGLO-PWRKNPF-OFF
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

VARIFIX<SUP>®</SUP> Schienenverbinder für Powerknopf System 41 im offenen Profil - SHNVERB-3D-PRFL41-LANGLO-PWRKNPF-OFF - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Schienenverbinder für Powerknopf System 41 im offenen Profil - SHNVERB-3D-PRFL41-LANGLO-PWRKNPF-OFF - 2

VARIFIX® Schienenverbinder für Powerknopf System 41 im offenen Profil

SHNVERB-3D-PRFL41-LANGLO-PWRKNPF-OFF

Art.-Nr. 0862004100

EAN 4053479379821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Schienenverbinder für Powerknopf System 41 im offenen Profil

Art.-Nr. 0862004100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Powerknopf


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen

  • Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Länge (L1)

106 mm

Länge 2 (L2)

62 mm

Breite (B1)

49 mm

Breite 2 (B2)

47 mm

Dicke (t1)

6 mm

Langlochlänge (LL)

36 mm

Langlochbreite (LB)

20 mm

Lochabstand (LA1)

54 mm

Gewicht

760 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen