VARIFIX® Schienenverbinder schwere Ausführung für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt
VARIFIX Schienenverb. schwere Ausf. Powerknopf TZN
SHNVERB-PRFL41-(TZN)-SCHWER-PWRKNF
Art.-Nr. 5254004081
EAN 4065233084933
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verbindung von 2 Profilen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Länge (L1) | 210 mm |
Breite (B1) | 54 mm |
Profilhöhe (HP) | 35 mm |
Profilbreite (BP) | 42 mm |
Dicke (t1) | 6 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 50 mm |
Gewicht | 995 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!