Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder T-Form mit Rundloch - SHNVERB-T-PRFL41-RULO VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder T-Form mit Rundloch - SHNVERB-T-PRFL41-RULO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder T-Form mit Rundloch - SHNVERB-T-PRFL41-RULO - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder T-Form mit Rundloch - SHNVERB-T-PRFL41-RULO - 2

VARIFIX® Schienenverbinder T-Form mit Rundloch

SHNVERB-T-PRFL41-RULO

Art.-Nr. 0862006105

EAN 4052712614590

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Schienenverbinder T-Form mit Rundloch

Art.-Nr. 0862006105

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für T- und Kreuzverbindungen von C-Montageschienen

  • Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Länge (L1)

94 mm

Länge 2 (L2)

137 mm

Breite (B1)

55 mm

Breite 2 (B2)

40,5 mm

Profilhöhe (HP)

41 mm

Profilbreite (BP)

43 mm

Dicke (t1)

6 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Lochabstand (LA1)

40 mm

Lochabstand 2 (LA2)

105 mm

Nenndurchmesser (G)

13 mm

Gewicht

710 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Rundloch

Zusatzartikel

VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen