VARIFIX® Schienenverbinder T-Form mit Langloch
VARIFIX Schienenverbinder T-Form Langloch
SHNVERB-T-PRFL41-LANGLO
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
- Für T- und Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
- Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm |
Länge (L1) | 155 mm |
Länge 2 (L2) | 155 mm |
Profilhöhe (HP) | 35 mm |
Profilbreite (BP) | 42 mm |
Dicke (t1) | 4 mm |
Langlochlänge (LL) | 40 mm |
Langlochbreite (LB) | 15 mm |
Lochabstand (LA1) | 75 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 100 mm |
Gewicht | 1070 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Langloch |
Zusatzartikel | VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104... |
Nachhaltigkeit | Ressourcen |