Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Schienenverbinder für Doppelprofil 41/86

VARIFIX Schienenverbinder 41/86
SHNVERB-41/86-1M
VARIFIX
Schienenverbinder C- Montageschiene

Art.-Nr. 0862006152
EAN 4056807238999
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
Mit Rundlöchern


Angepasst auf die Durchgangslöcher des Doppelprofils



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Verbindung mittels Standardfix



Pro Verbindung sind zwei Schienenverbinder einzusetzen

Passend für Montageschiene

41 x 86 mm

Länge (L1)

1000 mm

Breite (B1)

70 mm

Profilhöhe (HP)

21 mm

Profilbreite (BP)

35 mm

Dicke (t1)

3 mm

Lochdurchmesser (RL)

18 mm

Lochabstand (LA1)

100 mm

Gewicht

2340 g

Werkstoff

Baustahl, S320GD, EN 10326

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen