VARIFIX® Schienenverbinder Lang
SHNVERB-LANG-(F.PRFL41X41/41X82)
Art.-Nr. 0862006018
EAN 4099618344497
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kraft- bzw. formschlüssige Verbindung bei Durchsteckmontage mit Gewindestiften oder Sechskantschrauben, Scheiben und Muttern
- Durch die längere Ausführung sind höhere Belastungen bei Schienenverbindungen möglich
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 41 mm, 41 x 82 mm |
Länge (L1) | 500 mm |
Breite (B1) | 49 mm |
Profilhöhe (HP) | 31 mm |
Profilbreite (BP) | 41 mm |
Dicke (t1) | 4 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 35 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 455 mm |
Gewicht | 1800 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Höhe | 35 mm |
Ausführung | Lang |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!