VARIFIX® Schienenverbinder
VARIFIX Schienenverbinder 41 schwere Ausführung
SHNVERB-(F.PRFL41X62/41X124)
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 4 Rundlöchern - Angepasst auf die Langlöcher der Montageschienen
- Kraft- bzw. formschlüssige Verbindung bei Durchsteckmontage mit Gewindestiften oder Sechskantschrauben, Scheiben und Muttern
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
- Montage 41/41: Schienenverbinder mit 4 Sechskantschrauben 10 x 60 mm sowie Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/62: Schienenverbinder mit 4 Sechskantschrauben 10 x 80 mm sowie Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/82: Schienenverbinder mit Sechskantschrauben 10 x 110 mm, Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
- Montage 41/124: Schienenverbinder mit Sechskantschrauben 10 x 150 mm, Muttern und Kotflügelscheiben formschlüssig verbinden.
Passend für Montageschiene | 41 x 62 mm |
Länge (L1) | 200 mm |
Profilhöhe (HP) | 35 mm |
Profilbreite (BP) | 42 mm |
Dicke (t1) | 4 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 11 mm |
Lochabstand (LA1) | 50 mm |
Gewicht | 690 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |