VARIFIX® Schienenverbinder 4D mit Langloch in geschlossenem Profil
SHNVERB-4D-PRFL41-LANGLO-GESCHL
Art.-Nr. 0862006135
EAN 4050641981684
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
- Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
- Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Länge (L1) | 120 mm |
Länge 2 (L2) | 182 mm |
Länge 3 (L3) | 70 mm |
Profilbreite (BP) | 42 mm |
Dicke (t1) | 4 mm |
Langlochlänge (LL) | 40 mm |
Langlochbreite (LB) | 15 mm |
Lochabstand (LA1) | 57 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 112 mm |
Gewicht | 1010 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Verzinkt |