Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Schiebeschlitten W1

VARIFIX Schiebeschlitten Typ W1
SCHIEBSHLIT-W1-M8/M10

Art.-Nr. 0862700120

EAN 4050641997883

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Schiebeschlitten W1

Art.-Nr. 0862700120
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
Haftreibungszahl: µ0= 0,18



Gleitreibungszahl: µ= 0,14



Kein Ausgleiten des Schiebeelements möglich



Um 90° zueinander ausgestanzte Schlitzlöcher


Sorgen für einen verbesserten Montagekomfort



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Führen von Rohrschellen bei Rohrlängen-Änderungen. Auch für die Montage an Boden und Decke geeignet.

Schlittenlänge (LS)

75 mm

Schlittenbreite (BS)

47,5 mm

Schlittenhöhe (HS)

11 mm

Materialstärke (t)

4 mm

Länge (L)

200 mm

Breite (B)

130 mm

Höhe (H)

30,5 mm

Schiebelänge (X)

100 mm

Lochabstand (LA1)

96 mm

Langlochlänge (LL)

21 mm

Langlochbreite (LB)

11 mm

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Zulässige Belastung

3,5 kN

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 120 °C

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1037,000 g

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen