VARIFIX® Schiebeschlitten Typ GK-1 mit zweifacher Abstützung, um ein Ausgleiten aus der Führung zu verhindern
VARIFIX Schiebeschlitten Typ GK-1
SCHIEBSHLIT-GK1-M12
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Großer Schiebeweg bis zu 60 mm
- Minimale Bauhöhe
- Kipp- und verkantungssicher durch Abstützung über 2 Schellen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Für Decken-, Boden- oder Steigstrangmontage.
Für Rohrnennweiten bis DN 80.
Schlittenlänge (LS) | 180 mm |
Schlittenbreite (BS) | 40 mm |
Schlittenhöhe (HS) | 25 mm |
Länge (L) | 46 mm |
Breite (B) | 108 mm |
Höhe (H) | 33 mm |
Schiebelänge (X) | 53 mm |
Lochabstand (LA1) | 78 mm |
Lochabstand Schlitten (LA2) | 120 mm |
Langlochlänge (LL) | 13 mm |
Langlochbreite (LB) | 11 mm |
Anschlussgewinde (G) | M12 |
Zulässige Belastung | 1.5 kN |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 505,650 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |