VARIFIX® Schiebeschlitten G16
VARIFIX Schiebeschlitten G16
SCHIEBSHLIT-G16
Art.-Nr. 0862700139
EAN 4050641997937
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Gleitsatz für die Montage von 2 Rohrschellen. Montage auf der Profilschiene.
![]() | |
Schlittenlänge (LS) | 220 mm |
Schlittenbreite (BS) | 60 mm |
Materialstärke (t) | 10 mm |
Länge (L) | 61 mm |
Breite (B) | 80 mm |
Höhe (H) | 40 mm |
Schiebelänge (X) | 110 mm |
Rundlochdurchmesser 1 (RL1) | 17 mm |
Rundlochdurchmesser 2 (RL2) | 17 mm |
Lochabstand (LA1) | 170 mm |
Zulässige Belastung | 6 kN |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 120 °C |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1195,000 g |
Werkstoff | Stahl |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |