VARIFIX® Schalldämmelement mit Scheibe
VARIFIX Schalldämmelement
DAEMMELEM-(SHB-M8)
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die geräusch- und schwingungshemmende Montage
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Das Dämmelement wird in das Montageprofil eingeschoben.
Rundlochdurchmesser (RL) | 8,5 mm |
Höhe (H) | 17 mm |
Durchmesser (ØD) | 27 mm |
Geeignet für Gewindestangen | M8 |
Produktgewicht (per Stück) | 10,600 g |
Passend für Montageschiene | 41 x 62 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |