VARIFIX® Rahmenwinkel für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt
VARIFIX Rahmenwinkel für Powerknopf TZN
RAHMWNKL-PRFL41-(TZN)-POWERKNOPF
Art.-Nr. 5254004020
EAN 4065233065116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für die Verbindung von 2 Profilen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Schenkellänge (L) | 150 mm |
Schenkelbreite (B) | 40 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Lochabstand (LA) | 48,5 mm |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 921,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!