Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Rahmenwinkel Verstärkt

VARIFIX Rahmenwinkel verstärkt
RAHMWNKL-PRFL41-VERSTAERKT

Art.-Nr. 0862005056

EAN 4099618361814

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Rahmenwinkel Verstärkt

Art.-Nr. 0862005056

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen längs, quer und diagonal
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Montageschiene

41 x 21 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm

Schenkellänge (L)

200 mm

Schenkelbreite (B)

44 mm

Dicke (t)

4 mm

Langlochlänge (LL)

35 mm

Langlochbreite (LB)

13 mm

Lochabstand (LA)

70 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1251,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen