VARIFIX® Rahmenwinkel Verstärkt
VARIFIX Rahmenwinkel verstärkt
RAHMWNKL-PRFL41-VERSTAERKT
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Montageschiene | 41 x 21 mm |
Schenkellänge (L) | 200 mm |
Schenkelbreite (B) | 44 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Langlochlänge (LL) | 35 mm |
Langlochbreite (LB) | 13 mm |
Lochabstand (LA) | 70 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1251 g |