VARIFIX® Profilfuß quer für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt
VARIFIX Profilfuß für Powerknopf quer TZN
PRFLFU-PRFL41-QUER-POWERKNOPF-(TZN)
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Befestigung von C-Montageschienen an Boden, Wand, Decke oder in Schächten
- Für Eckverbindungen, Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen
- Für den Außenbereich geeignet
Datenblätter(X)
- Zur Befestigung von C-Montageschienen an Boden, Wand, Decke oder in Schächten
- Für Eckverbindungen, Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen
- Für den Außenbereich geeignet
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 62 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 135 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 65 mm |
Trägerplattendicke (t) | 6 mm |
Profillänge (Lp) | 120 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 41,5 mm |
Profilhöhe (Hp) | 35 mm |
Profilstärke (tp) | 6 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13,5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 52 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 54 mm |
Lochabstand 4 (LA4) | 0 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht | 780 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!