VARIFIX®-Profilfuß für Powerknopf System 41
VARIFIX Profilfuß für Powerknopf
PRFLFU-PRFL41-POWERKNOPF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 44 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 135 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 65 mm |
Trägerplattendicke (t) | 6 mm |
Profillänge (Lp) | 120 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 41,5 mm |
Profilhöhe (Hp) | 41 mm |
Profilstärke (tp) | 4 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13,5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 37 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 54 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 780 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |