VARIFIX® Profilfuß für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt
VARIFIX Profilfuß für Powerknopf TZN
PRFLFU-PRFL41-POWERKNOPF-(TZN)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Befestigung von C-Montageschienen an Boden, Wand, Decke oder in Schächten
- Für Eckverbindungen, Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen
- Für den Außenbereich geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 44 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 135 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 65 mm |
Trägerplattendicke (t) | 6 mm |
Profillänge (Lp) | 120 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 41,5 mm |
Profilhöhe (Hp) | 41 mm |
Profilstärke (tp) | 4 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13,5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 100 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 37 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 54 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Gewicht | 780 g |
Werkstoff | Stahlfeinblech, 1.0226 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!