Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Profilfuß für C-Montageschienen

VARIFIX Profilfuß Stahl feuerverzinkt
PRFLFU-(TZN)-PRFL26/28

Art.-Nr. 0862900519
EAN 4050382429575

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm
26 x 26 mm
28 x 28 mm

Trägerplattenlänge (L)

100 mm

Trägerplattenbreite (B)

50 mm

Trägerplattendicke (t)

5 mm

Profillänge (Lp)

80 mm

Profilinnenbreite (Bp)

28,5 mm

Profilhöhe (Hp)

25 mm

Profilstärke (tp)

3 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

25 mm

Langlochbreite (LB1)

9 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

9 mm

Lochabstand (LA1)

68 mm

Lochabstand 2 (LA2)

27 mm

Lochabstand 3 (LA3)

30 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht

320 g

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen