VARIFIX® Profilfuß 41/82
VARIFIX Profilfuß C-Schiene 41/82 Stahl feuerverz.
PRFLFU-(TZN)-PRFL41/82
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an: Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen.
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 180 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 80 mm |
Trägerplattendicke (t) | 6 mm |
Profillänge (Lp) | 120 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 42 mm |
Profilhöhe (Hp) | 83 mm |
Profilstärke (tp) | 4 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 138 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 35 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht | 1400 g |
Werkstoff | Stahl |