Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Profilfuß 41/124 für C-Montageschienen

VARIFIX Profilfuß C-Schiene 41/124 ST feuerverz.
PRFLFU-(TZN)-PRFL41/124

Art.-Nr. 0862900524

EAN 4050382429827

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Profilfuß 41/124 für C-Montageschienen

Art.-Nr. 0862900524
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
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an: Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen.

Passend für Montageschiene

41 x 124 mm

Trägerplattenlänge (L)

215 mm

Trägerplattenbreite (B)

82 mm

Trägerplattendicke (t)

6 mm

Profillänge (Lp)

100 mm

Profilinnenbreite (Bp)

42 mm

Profilhöhe (Hp)

125 mm

Profilstärke (tp)

4 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

13 mm

Lochabstand (LA1)

180 mm

Lochabstand 2 (LA2)

50 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht

1700 g

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen