VARIFIX®-Profilfuß für C-Schiene 41/124
PRFLFU-PRFL41/124-210X210X8MM
Art.-Nr. 0862005213
EAN 4052712613869
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 124 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 210 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 210 mm |
Trägerplattendicke (t) | 8 mm |
Profillänge (Lp) | 100 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 42 mm |
Profilhöhe (Hp) | 125 mm |
Profilstärke (tp) | 4 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 150 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 180 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 50 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 2470 g |
Werkstoff | Stahl |