Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX®-Profilfuß für Powerknopf System 41

PRFLFU-PRFL41/86-POWERKNOPF

Art.-Nr. 0862004014

EAN 4056807686578

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX®-Profilfuß für Powerknopf System 41

Art.-Nr. 0862004014
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
Einsetzbar für VARIFIX® C-Schienen 41/86 in Verbindung mit VARIFIX®-Powerknopf


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

Trägerplattenlänge (L)

180 mm

Trägerplattenbreite (B)

80 mm

Trägerplattendicke (t)

6 mm

Profillänge (Lp)

195 mm

Profilinnenbreite (Bp)

43 mm

Profilhöhe (Hp)

86,5 mm

Profilstärke (tp)

6 mm

Lochdurchmesser (RL)

24 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

36 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Lochabstand (LA1)

138 mm

Lochabstand 2 (LA2)

54 mm

Lochabstand 3 (LA3)

60 mm

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

2708 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen