VARIFIX® Profilfuß für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt
PRFLFU-PRFL41/128-PWRKNPF-TZN-210X210X8
Art.-Nr. 5254004018
EAN 4065233084926
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
Datenblätter(X)
![]() | |
Trägerplattenlänge (L) | 210 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 210 mm |
Trägerplattendicke (t) | 8 mm |
Profillänge (Lp) | 195 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 43 mm |
Profilhöhe (Hp) | 128 mm |
Profilstärke (tp) | 6 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Lochdurchmesser 2 (RL2) | 24 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 150 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 180 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 60 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht | 3030 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!